ミートチョッパー 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ミートチョッパー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ミートチョッパー」、「ミートミンサー」、「大豆ミンサー」などの商品も取り扱っております。

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz) 100 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 17000~21000 定格時間(分) 15 コード長さ(m) 1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5馬力のハイパワー! 上皿特殊加工(材料が投入口に落ちやすくなるように設計) 防水可逆型押釦スイッチ付き(簡単に逆転可能) ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 生肉~半解凍の肉も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 寸法(mm) 皿:435×710×深さ120 (一部220) 質量(kg) 143 本体 高級錫メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×880×1000 電動機(kW) 3.7(5馬力)・三相(200V) 処理能力(kg/h) 900/1
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 寸法(mm) 皿:390×奥行630×高さ810 質量(kg) 90 本体 高級錫メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×630×810 電動機(kW) 2.2(3馬力)・三相(200V) 処理能力(kg/h) 280/1
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様 3.2mmプレート付押し棒付き 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm) プレート/65、ロート/45 電源 単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×310 処理能力 (肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番 9-0683-0101 TKG品番(2017) 6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

中部コーポレーションミートミンサー
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品 4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具 質量(kg) 18.4 電源 単相100V 50/60Hz 定格消費電力(W) 146/141 プレート寸法(mm) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×525×418 定格時間(分) 30 処理能力 1.4/1.7kg/1分 アズワン品番 64-4188-13 TKG品番 9-0682-0901
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 本体 高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品 3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。 。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
刃径(Φmm) 2.3 材質 特殊鋼
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種別 質量(kg) 12 タイプ 据付式 プレート寸法(mm) Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力 60kg/h EBM品番 803010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質 本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス 質量(kg) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×370×415 TKG品番 9-0682-0601 TKG品番(2017) 6-0603-0501
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質 SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質 SUS420J2
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 押棒 寸法(mm) 標準プレート:3.2 質量(kg) 29 電源(V) 単相100 口径(Φmm) 投入:62 寸法(Φmm) 出口(プレート):69 処理能力 最大:220kg/時間 寸法(縦×横×高さ)(mm) 560×250×400
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質 SCM440
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 本体 高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質 FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×200×430 TKG品番 9-0684-0501 TKG品番(2017) 6-0605-0601
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷