- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ムカデ将軍のおすすめ人気ランキング
ムカデ将軍のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「ムカデ将軍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トカゲの駆除」、「ディスクグラインダー用切断砥石」、「ムカデ将軍 355」などの商品も取り扱っております。
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫
ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別
置き型
シリーズ
ムカデコロリ
使用の目安
2mあたり1個。※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分
ジノテフラン、カルバリル
使用場所
家のまわり・玄関先
使用期間
約1ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度
#60
厚さ(mm)
0.8
砥材
ZA
シリーズ
エクスプローラー
硬度
V
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
適合害虫
ムカデ
アズワン品番
65-0423-08
利用場所
屋内屋外両用
1個(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)
105
粒度
60
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
0.8
砥材
AZ
仕様
両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
B/F
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別
両面補強
砥材
アルミナ
シリーズ
雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
仕様
両面補強
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
AZ
主要切断材料
金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材
AZ
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。
煙の噴出力が強い。
簡単にご使用になれます。
シリーズ
業務用バルサン
有効成分
ペルメトリン
適合害虫
不快害虫
利用場所
屋内
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用