- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ムラコシ精工 耐震ラッチのおすすめ人気ランキング
ムラコシ精工 耐震ラッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「ムラコシ精工 耐震ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉開放防止」、「棚 扉 ストッパー」、「収納扉ストッパー」などの商品も取り扱っております。
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビス
ナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質
各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
種別
本体+受け2個入りセット
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。
キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。
震度5弱から効果を発揮します。
取り付け簡単で、目立ちません。
種別
開閉防止具
付属品
木ねじ
取り付け工具
ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
¥789
税込¥868
欠品中
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
種別
開閉防止具
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。
地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。
平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。
地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。
本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質
ABS
色
白
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
グレー、Ni
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
アイボリー、Ni
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質
(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約48×47×32
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質
POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理
グレー、Ni
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。
揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。
食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。
ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。
材質
ABS、スチール
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
色
グレー
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
地震対策やいたずら防止に
デスクやキッチンなどの引き出しに
コーナー取付用の引き出しロックです
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
地震対策やいたずら防止に
キッチンや家具などの引き出しに
側面取付用の引き出しロックです
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷