ムートンブラシのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「ムートンブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティング施工車用洗車スポンジ」、「ムートン」、「ムートングローブ」などの商品も取り扱っております。
オーストラリア産羊毛を使用。手洗い洗車に最適です。
適合用途 洗車 材質 羊皮(オーストラリア産)、ポリエステル 寸法(mm) 160×250 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質 ムートン 寸法(mm) 270×190 質量(g) 88 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンが落ち込まない特殊成型の天然ゴムに、たくさんの先丸ステンレスピンを植毛。静電気を起こしにくく頭皮マッサージに効果が抜群。
材質(毛) ステンレス 全長(mm) 225 材質(柄部) 天然木 行数 13行
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

手洗い洗車に最適です。
適合用途 洗車 材質 羊皮(オーストラリア産)・ポリエステル 寸法(mm) 160×250 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。
用途コーティング施工車用 適合用途 コーティング施工車の洗車 トラスコ品番 835-6672 材質 オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル 寸法(mm) 180×250 質量(g) 80 危険物の類別 非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途 ホイール洗浄 材質 柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル 寸法(mm) 100×290×40 質量(g) 57 危険物の類別 非危険物
1個
459 税込505
当日出荷

愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!。クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。
適合用途 洗車 材質 羊毛 寸法(mm) 約250×190×40 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。 従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。 抗菌・防臭加工を施しています。 優れた保温性・弾力性が、お年寄りや病人の血行を良くし、苦痛を和らげるとともに褥瘡を防ぎます。
幅(mm) 600 長さ(mm) 900 仕様 ベッドパッド 付属品 手入れ用ブラシ 寸法(縦×横)(mm) 900×600 アズワン品番 0-723-01
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。 材質 ポリエステル、ポリアミド 寸法(mm) 240×180
1個
329 税込362
当日出荷

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm) 780~980、ブラシ部:140×260 材質 柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル 質量(g) 500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途 洗車 材質 ポリウレタンフォーム イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×225×95 質量(g) 約245 材質(グリップ) (台座部)PP、(グリップ部)TPO 材質(モップ) (毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途 洗車 材質 ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g) 約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約220×115×75 危険物の類別 非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途 洗車 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 225×110×50 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
249 税込274
当日出荷

ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質 (ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン 付属品 手が濡れない保護手袋×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 295×240×35 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g) 135 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 幅約75×長さ約135 適合用途 洗車
1個
299 税込329
当日出荷