メガネレンチ 薄口のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「メガネレンチ 薄口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネレンチ 薄」、「薄口コンビネーションレンチ」、「KTC 薄口」などの商品も取り扱っております。
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m) 150 全長(mm) 230 厚さ(mm) 5 セット内容 フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ サイズ 17×19 質量(g) 340
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク 150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm) 100、106、114 トラスコ品番 368-8836 セット内容 (mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質 SUS420J2 質量(g) 85 硬度 HRC52±2 曲り角度 (ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°) 15 先端厚さ(mm) (両端)4.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
仕様 12角サイズ:17mm/19mm 厚さ(mm) 7 寸法A(mm) 480 寸法B(mm) 26
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成 単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質 構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm) 319 角度(°) 15 最大締付トルク(N・m) 165 先端厚さ(mm) (両端)5
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。 セット内容 AS801-1719、AS801-17、AS801-19 最大締付トルク(N・m) 150 厚さ(mm) 6
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状 ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
トラスコ品番 325-8165 セット内容 (mm)8・10・12・13・14・17 質量(g) 582
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)