メガネ用ネジ回しのおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
121件の「メガネ用ネジ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー日本製」、「精密ドライバー 短い」、「腕時計用精密ドライバー」などの商品も取り扱っております。
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ) 真鍮 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ) CA トラスコ品番 803-6808 セット内容 (-)1.8、(+)00、針 タイプ MINI 種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 3 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
289 税込318
当日出荷

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ) アクリル系、ABS トラスコ品番 803-6809 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g) 17 タイプ ペンシル型 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
649 税込714
当日出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 124 材質(軸) S45C 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 90×135 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
738 税込812
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ) 真鍮 全長(mm) 94 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 13 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g) 144(ケース含む) 種類 セット品 ケース寸法(mm) 90×135×23 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 170 種類 セット品 材質(軸) モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 125×80×30 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm) 0.8 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 仕様 時計バンドピン外し 材質(刃) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 2(Y型)。先端0.5(ピン型) 軸長(mm) 9(Y型)。11(ピン型) グリップ径(Φmm) 5 トラスコ品番 493-6388 質量(g) 17
1セット
699 税込769
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品 縫製ケース トラスコ品番 344-8436 軸径(Φmm) D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm) D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g) 90 種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 材質(ケース) ナイロン 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×117×10 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.6 先端サイズ(#) No.00 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
479 税込527
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 首振角度(°) 180 送り角度(°) 5 首振り あり ラチェット機構 あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状 オフセット 寸法(mm) 8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容 8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質 クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm) 8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理 クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷