メスメスソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
984件の「メスメスソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスメス 継手」、「メスメス」、「六角ソケット」などの商品も取り扱っております。

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質 青銅 形状 アダプター パッキン アリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 異径ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 GXRc ねじサイズ 1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 23 二面幅H(mm) 17 質量(g) 27 トラスコ品番 808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 適合 空気 形状 ソケット
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)