メタライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
171件の「メタライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油分解」、「バフ研磨洗浄」、「防錆紙」などの商品も取り扱っております。
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm) 225 幅(mm) 130 高さ(mm) 155 適合 (ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg) 約5 電源(V) AC100(±10%) ~ 20(±10%) 消費電力(W) 90 安全装置 リミットスイッチ内蔵 色温度(K) 約5200°(TYP) ランプ寿命 ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります) 照度(Lux) 最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm) 使用ランプ ミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W 調光方式 電力調光40 ~ 80W可変式
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷


・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。 ・環境ホルモン対策品です。 ・水溶性、非引火性の液体です。 ・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。 材質 モノエタノールアミン トラスコ品番 101-9652 質量(kg) 21
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性 アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番 496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様 常温使用 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプ ソフト・ジェルタイプ 液性 水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能油分除去剤です。あらゆる油(動植物性油・鉱物油)をナノ単位に分解し水に溶け込まし、排水可能です。
用途船舶・車輛・工場の床・キッチン周りの汚れ落とし
1箱(18L)
53,980 税込59,378
3日以内出荷


金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布するだけで、つやを消す!。耐水性、耐候性が抜群なので、屋外にも使用できます。つやが出て見栄えが悪い外壁に最適です。マットコートは意図的な表面の凹凸形成により、光を乱反射させることで、つやを目立たなくします。シリカ等のつや消し剤を使用せず、樹脂単独でのつや消し・クリアを両立(一般的にはシリカ、ワックス、ビーズなどを樹脂に配合し表面凹凸を形成しているので、耐久性に難がある)。透明感のある艶消しで、高級感を出すクリアコート剤。素材の意匠性を維持しつつ、シックな仕上げが可能です。水性なので、作業性・安全性に優れており、後片付けも簡単です。あらゆる塗料の上から塗る事ができるので、様々な用途のつや消しにご使用いただけます。
用途つやを出したくない素材のつや消し保護、外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング、パワーテックシリーズのつや消し保護。 乾燥後、つや消しクリア 主な用途 外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング 特性 ツヤ消し 成分 アクリル樹脂、水 仕様 (化学名)アクリル樹脂エマルジョン 乾燥時間(時間) 夏場約2、冬場4(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物
1缶(0.6kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観 無色透明液体 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-800
酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色 青色 pH 酸性 pH2.0 pH値 2.0 外観 青色
1本(5kg)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分 合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分) 10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 15分~(気温20℃・湿度60%) 特性 ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書 (1.05MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高性能油分除去剤です。あらゆる油(動植物性油・鉱物油)をナノ単位に分解し水に溶け込まし、排水可能です。
用途船舶・車輛・工場の床・キッチン周りの汚れ落とし
1箱(18L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-820
液色 無色透明 pH値 1.5
1本(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトK-100
液色 無色透明 pH値 1.9
1本(25kg)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)