メチルオレンジ溶液のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「メチルオレンジ溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化学薬品」、「インジゴカルミン」、「硝酸銀溶液」などの商品も取り扱っております。
名称 メチルオレンジ溶液 pH 3.1~4.4 滴定用 規格 指示薬溶液 IN 等級 滴定用指示薬 IN 化学式 pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow) 濃度(%) 0.1 化学組成 pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow) アズワン品番 89-0062-76 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 547-58-0
1本(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

名称 フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 メチルレッド 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番 2-3647-38 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 269.30 CAS登録番号 493-52-7 別称 C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

名称 ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級 pH測定用指示薬 IN 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%) (ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成 なし 危険物の類別 非危険物 CAS登録番号 76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用 等級 滴定用指示薬 IN 規格 指示薬溶液 IN 化学式 C20H14O4, C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81 化学組成 C20H14O4, C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系) 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

名称 メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用 規格 指示薬溶液 IN 等級 滴定用指示薬 IN 化学式 pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow) 濃度(%) (メチルレッド)0.1、(エタノール)95 化学組成 pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow) 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-77 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 100mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 493-52-7
1本(100mL)
7,998 税込8,798
22日以内出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 約250~500回分 測定方法 1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。 危険物の類別 非危険物 EBM品番 7515400
1個(50mL)
759 税込835
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 メチレンブルー二水和物 等級 一級 化学式 C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%) 95 化学組成 C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番 89-0065-41 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 355.88 CAS登録番号 61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個(100mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1本
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲 4.0~10.0pH 質量(g) 135
1台
3,398 税込3,738
当日出荷