メッシュシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
884件の「メッシュシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPメッシュ」、「養生 メッシュ シート」、「メッシュシート 黒」などの商品も取り扱っております。
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2) 約105 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm) 14 材質(シート) ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ) アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN) 1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm) 68.6以上 ハトメピッチ(mm) 300 仕様 【充実率】90% 特性 防炎
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状 折りたたみタイプ 特性 採光、防炎 仕様 消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質 シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N) 縦150、横65 ハトメピッチ(cm) 30 引張強度(N/3cm) 縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。 網目(mm) 8×4 サイズ(mm) 245×328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質 シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度 縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N) 縦230、横280 ハトメピッチ(cm) 30 目合い(mm) (網目の大きさ)0.5 形状 折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様 目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状 折りたたみタイプ 材質/仕上 シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮 引裂強度(N) 縦320、横320 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm) 縦630/3、横560/3 特性 防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質 PTFE 適合流体 酸・アルカリなど 特性 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 ハトメピッチ(mm) 450 特性 防炎 目合い(mm) (メッシュ)1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。 思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。 エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm) 150×100 危険物の類別 非危険物
1枚
479 税込527
当日出荷


JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm) 約450 質量(g/m2) 約130 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性 採光性・通気性・防炎 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm) 0.75 引張強度(kN) 0.49以上 ハトメピッチ(mm) 450
1セット(10枚)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様 無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm) 縦:約2、横:約0.7 網目 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)