メッシュ40 ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
216件の「メッシュ40 ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレーナ スクリーンメッシュ」、「ストレーナ エレメント」、「ストレーナー メッシュ」などの商品も取り扱っております。



材質(ボディ) CAC 最高許容圧力(MPa) 3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水) 適合規格 RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B) 材質(キャップ) C3771BE 材質(Oリング) FMK:2 1/2B・3B 材質(ガスケット) 非石綿:3/8~2B 材質(スクリーン) 60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボンネット) C3771BE 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) 青銅
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) エスコ品番 EA992CH-13 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 170×66 線径(Φmm) 0.2 メッシュ 40 目開き 0.44mm
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 UY 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 UY 材質(スクリーン) SUS304 スクリーン 金網付(40#標準品) 材質(バルブ) SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 スクリーン パンチングのみ(標準品) 材質(バルブ) 青銅
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト) SS400 材質(ナット) SS400 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質 (シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) 青銅
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状 Y形 材質(本体) U-PVC 種類 ストレーナ 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続形式 ソケット形 メッシュ 標準40 流体温度(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM 材質(ボディ) 透明PVC 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) エスコ品番 EA992CH-11 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×55 線径(Φmm) 0.2 メッシュ 40 目開き 0.44mm
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状 Y形 種類 ストレーナ メッシュ 標準40 流体温度(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)