- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- メネジのおすすめ人気ランキング
メネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新8,424件の「メネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ねじボルト」、「インサートめねじ」、「スペーサーメネジ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
M6用のインサートめねじです。
仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下。。扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm。。扉厚:18~20 mm以下。。扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質
ポリアミド
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
つや消しブラック
色(本体)
つや消しブラック