メン棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
98件の「メン棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用綿棒」、「熱電対」、「食品」などの商品も取り扱っております。
リーダー 抗菌綿棒 日進医療器ランキング1位
コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
1個(200本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウランキング2位
抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(200本)ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

綿棒 円筒ケース入 平和メディクランキング3位
最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約77球径(Φmm)約5軸長(mm)約50形状涙型タイプ両綿
1個(200本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒ランキング5位
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
649税込714
当日出荷

1袋(100本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259税込285
当日出荷

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
1袋(100本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。形状先細・涙型タイプ両綿材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4全長(mm)78球径(Φmm)5
1個(150本)
159税込175
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149先端径(Φmm)4.6タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
698税込768
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。 キトサン抗菌加工で衛生的です。 耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状スパイラル型タイプ両綿材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
1個(150本×2セット)
189税込208
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天然コットン100%のソフトな使用感の綿球。天然抗菌剤キトサンが雑菌の繁殖を抑えて衛生的。
1個(200本)ほか
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
1袋(100本)
1,762税込1,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)