モグラ除け風車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「モグラ除け風車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風車」、「モグラよけ」、「ベランダ カラス よ け」などの商品も取り扱っております。

トラスコ品番 114-1386 材質 プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm) 485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

対象動物 鳥類 材質 プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他 質量(g) 540 幅(cm) 53 全長(cm) 93~156(伸縮式)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物 モグラ 長さ(mm) 335 質量(g) 約290 適合範囲 本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm) 155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm) 420×85×45 材質(本体) アルミ 質量(g) 418 範囲 (振動)直径約36m 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(先端) ナイロン 対象動物 モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ ミニ・ライト用 松吉医科器械コード 01-2155-07
1個
349 税込384
翌々日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物 もぐら 電源 単1電池4本 材質(キャップ) ABS樹脂 電池寿命 約6ヶ月 使用範囲(m) 約45 材質(シャフト) アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質 PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン 寸法(mm) 約200×200
1個
299 税込329
5日以内出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物 モグラ 材質 ABS樹脂 他 長さ(mm) 400 質量(g) 約290 周波数(Hz) 400(固定)、200~900(可変) 電源 ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲 本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm) 120 電流(mA) (作動)5~13 開放電圧(V) 5.5 短絡電流(mA) 90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物 もぐら、ヘビ 有効期間 約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ディンギー用の風向計
寸法(mm) ベーン:165 質量(g) 16 全高(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミニクリアかざぐるま
セット内容 透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1 材質 PP 寸法(Φmm) 約198(完成)
1個
264 税込290
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきクリアかざぐるま
油性ペンでおえかきしよう! 透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!! とてもよくまわる!
セット内容 透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1 材質 PP 厚さ(mm) (透明板)0.4 寸法(Φmm) 約270(完成)
1個
300 税込330
当日出荷

金・銀シートで防鳥効果絶大!!とり付け方を表裏入れ替えて更にキラキラ! /2セット・3セット使えば6連、9連にもできる/取付けカンタン!!使用場所は様々!
用途洗濯ヒモに通してベランダに!/防鳥糸に通して田畑に!/釣り糸に通して建物入口に! 対象動物 スズメ・カラス・ハト
1個
779 税込857
当日出荷

Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。 また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。 口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質 18-8ステンレス 寸法(mm) 【しぼり口】9 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 18×31
1個
299 税込329
4日以内出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物 モグラ、ネズミ 使用の目安 50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様 ●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に アズワン品番 65-3899-97
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷