モデナのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
59件の「モデナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水に強い粘土」、「樹脂粘土」、「アクリル絵の具」などの商品も取り扱っております。
モデナ パジコランキング1位
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


型取くん 武藤商事ランキング3位
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

すけるくん樹脂粘土 アイボン産業ランキング4位
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198税込2,418
当日出荷

モデナソフト パジコランキング5位
1個(150g)
799税込879
当日出荷

SKRK100-COAT姉妹品ネンド「すけるくん」の透明度を高くする場合に使用します。 「すけるくん」で作成した作品の表面に「すけるくんコート液」を塗布することでよりクリアーな質感が出ます。
1個(100g)
1,298税込1,428
3日以内出荷


やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水質量(g)200(480mL)種類ねんど寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
1個
30,980税込34,078
11日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどの王様
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。ねんどが乾かないチャック袋付。材質:樹脂中空体,パルプ。サイズ:約140×120×20mm(1個サイズ)約672cm3
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)約140×120×20質量(g)約100体積(cm3)約336
1セット(2個)
582税込640
当日出荷


材質シリコン直径(Φmm)70(本体)質量(g)36.6種類フラワー
1個
819税込901
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kg
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
319税込351
当日出荷

イタリア・モデナ地方のブドウからキューネ社の伝統のビネガー製法で生み出した、大変まろやかな黒酢です。(酸度6%)(イタリア産)
保存環境常温入数1セット(6個入)
1セット(250mL×6個)
3,598税込3,886
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g
暗闇で光る不思議なねんど。しばらく光を当てると、暗闇で光る不思議なねんどです。材質:澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉。サイズ:約45Φ×10mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉寸法(mm)45Φ×10
1セット
237税込261
3日以内出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


まるで絹のようにしっとり、なめらか。なめらかで繊細な表現ができる樹脂粘土。でんぷんを主成分とした植物性樹脂粘土なので、お子様にも安心してお使いいただけます。乾くと半透明になるので、透ける表現が可能です。材質:澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤。サイズ:約140×210×30mm。セット内容:セレネ50g×4
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容セレネ50g×4材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤寸法(mm)約140×210×30包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
782税込860
当日出荷

1袋
179税込197
当日出荷