モノコードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
931件の「モノコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おんさ」、「デリカビーズ」、「モース硬度計」などの商品も取り扱っております。
弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。 教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。 スライド式フレットで弦の長さ変更が容易 スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認 弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整 コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。 弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験
付属品 スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛 長さ(mm) 【目盛】500 寸法(mm) 約640×80×60
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。
線径(Φmm) 約0.4(太)、約0.2(細)各2本
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。
長さ(mm) 【目盛】600×各2本 寸法(mm) 680×130×80 線径(Φmm) 太(約0.4)、細(約0.2)
1個
32,000 税込35,200
4日以内出荷

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式 MK-C 寸法(mm) 750×50×30 長さ(mm) 弦:最大600 線径(Φmm) 鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本 セット内容 鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
1個
24,500 税込26,950
6日以内出荷

本格的なウクレレを作れるモノコードの原理を活用した楽器工作キットです。 弦を指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。
材質 木製(フレット部金属) 弦:4種 ナイロン弦 寸法(mm) 540×165×70(完成時)
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウクレレ作り
本格的なウクレレができます。
セット内容 表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:560×195×60 科目 図工
1個
3,182 税込3,500
3日以内出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m) 100 材質 SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容 組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm) 53×53×75(完成時) 質量(g) 39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トップ/サイド/バック全てにコア材を採用し、グロスフィニッシュで高級感を漂わせたテナータイプウクレレ 安定した音程維持を保つギアペグに加え、ファーストストリングスはAquilaナイルガット弦を採用 持ち運びや保管時にも便利なギグケースが付属
サイズ テナー フレット数 18 仕様 TOP:Koa Plywood、SIDE:Koa Plywood、BACK:Koa Plywood、NECK:Okume、FRETS:18F、FINISH:Gloss
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

トップ/サイド/バック全てにコア材を採用し、グロスフィニッシュで高級感を漂わせたソプラノタイプウクレレ 安定した音程維持を保つギアペグに加え、ファーストストリングスはAquilaナイルガット弦を採用 持ち運びや保管時にも便利なギグケースが付属
サイズ ソプラノ フレット数 16 仕様 TOP:Koa Plywood、SIDE:Koa Plywood、BACK:Koa Plywood、NECK:Okume、FRETS:16F、FINISH:Gloss
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]エチュードⅡ
ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せるので、美しいハーモニーやいろんな曲が楽しめます。 校歌、作曲譜他いろいろな曲がオルゴールになります。 ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せます。
セット内容 創作オルゴール機械、完成楽譜カード、作曲用楽譜カード×4、穴あけパンチ 寸法(mm) 70×660
1個
5,910 税込6,501
3日以内出荷

Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。
仕様 【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具) 付属品 スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード 長さ(mm) 【目盛】500 寸法(mm) 約640×80×60 線径(Φmm) 約0.2
1個
42,000 税込46,200
9日以内出荷

1ケース(20g)
779 税込857
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ONETONE カリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。 ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。 初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
仕様 チューニング:C(C1~E3) セット内容 1.ソフトケース。2.クロス。3.指サック x 2。4.キーステッカー。5.キー調整用ハンマー。6.マニュアル&カリンバ用楽譜集 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115~136×86×33(キー除く) キー数 17キー
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)