- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- モノラル スピーカーのおすすめ人気ランキング
モノラル スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新331件の「モノラル スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有線スピーカー」、「イヤホンジャックスピーカー」、「パッシブ スピーカー」などの商品も取り扱っております。
実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容
スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1
本体寸法(mm)
(組立時)100×100×105
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色
ホワイト
質量(kg)
0.1
出力
イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源
単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)
スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×81
保証期間
お買い上げ日より1年
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
インピーダンス(Ω)
8
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式
アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)
約500 コード除く
電源
USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)
4(2+2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86.8×182.3×71 突起部除く
スピーカーユニット
Φ52mm×2
出力端子
Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能
ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。
USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様
入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート
エスコ品番
EA763CF-15
寸法(mm)
175×208.5×236.6
質量(kg)
3.7
タイプ
800MHz帯
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(W)
10(最大15)
周波数特性
100~15000Hz
音圧レベル(dB)
出力89(1W、1m)
受信周波数
806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
アンテナ方式
内蔵アンテナ
1個
¥81,000
税込¥89,100
翌日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約380
最大出力(W)
6.0(3.0W+3.0W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×約74×約82
保証期間
1年間
入力端子
電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
180-20k
ケーブル長(cm)
付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカ形式
バスレフ型
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
スピーカーサイズ(mm)
Φ50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kg
セット内容
本体、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
W82×D130×H187
色
ブラック
電源
内蔵
外部出力
ヘッドホンジャック(3.5mm)
周波数特性
150Hz~20000Hz
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
仕様
対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)
約1.2
本体質量(g)
約210
周波数特性
90Hz~18000Hz
最大出力
実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ。電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×72×60(突起部含まず)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品
変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)
約306(乾電池含まず)
電源(V)
DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)
3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)
約70
接続端子
Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー
口径66mm×1
取扱説明書
(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
18
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×234×188
電源コード(m)
2.5
仕上
ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧
最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様
部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品
ステレオミニプラグ付コード
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×67×45
消費電流(mA)
待機時:約7mA
電池寿命(時間)
約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池
単3乾電池×3本(別売)
組立時間
1~2時間
周波数特性(-3dB)
50~180kHz
適合年齢(歳)
10以上
最大出力(mW)
(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷