モバイルピローのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
64件の「モバイルピロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー スタンド」、「トラック 携帯 ホルダー」、「携帯 ホルダー 車」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×130×98mm(展開方法による) 質量(g) 124 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 対応 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 仕様 フリップケース対応 取付方式 ゲル吸盤取付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質 ABS 寸法(mm) 69×69×47 質量(g) 50 取付方式 ゲル吸着 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。 ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。 手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式 粘着テープ貼り付け 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×64×120
1個
979 税込1,077
当日出荷

コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式 ゲル吸盤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様 ゲル吸盤取付、フリップケース対応 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g) 124 取付方式 ゲル吸盤 対応機種 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)71×130×98※展開方法による
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー セット内容 アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
1セット
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
用途PC作業時のマウス操作に。 適合 _2_dest_attrValue 材質 表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm) 230×200×24 質量(g) 155 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 230×200×24
1枚
559 税込615
当日出荷

リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
用途PC作業時のマウス操作に。 ブラック 材質 表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm) 248×178×22
1枚
719 税込791
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他 エアコン取付 フリップケース対応 付属品 ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 質量(g) 114 取付方式 エアコン吹出口 対応機種 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×110×98(展開方法による)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質 軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状 ピロー形
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
用途PC作業時のマウス操作に。 ブラック 材質 表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm) 110×62×19 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 110×62×19 商品タイプ マウス用
1個
339 税込373
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×150×68 質量(g) 105 材質(ホルダー) ポリスチレン 材質(パッド) ナイロン・ポリエステル不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 形状 ピロー形ユニット 種別 ピロー形ユニット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリスタルプロセスルームクリーナーブラシ
細かな毛足がシートや樹脂の細かい隙間に入り込み、汚れをかき出すためスピーディーに汚れを除去できます。
用途ルームクリーナーブラシ 危険物の類別 非危険物
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式 シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×34×100
1個
899 税込989
当日出荷

サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容 本体 適合機器 14インチ程度以下のノートPC 設置方法 ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種 ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm) W350×D220mm以下 ヘッドレスト シャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g) 700 材質 中袋:ポリエステル100% 目付(g/m2) ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160 硬さ ピロー:ふつう 高さ(cm) 11 反発度 高反発 材質(中材) 上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 寸法(縦×横)(cm) 35×50 材質(側地) ポリエステル100%
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

HNOS(ヘイノス)ネックピロー
立体的なデザインで360度全方向からのサポートを実現。従来のネックピローとは違い、首全体を包み込むのでネックサポーターのような動きをして首をしっかりサポート。マグネット式で装着しやすく、調整も可能です。首に巻くだけでなく机などに置いて伏せても使える形状で使う場所を選ばないのも魅力のひとつです。
仕様 カバー洗濯可 付属品 ポーチ 質量(g) 300 寸法(cm) 24×24×15.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)