モリLGグリース No.2 2.5Kgのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「モリLGグリース No.2 2.5Kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬いグリス」、「ホイールベアリンググリース」、「モリLGグリース」などの商品も取り扱っております。
特性 耐荷重性 トラスコ品番 868-2269 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃) -15~130 種別 リチウム石けん基グリース 使用目的 部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃) 基油:200以上 滴点(℃) 185 外観 灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s) 基油:99.3 流動点(℃) 基油:-10.0 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱油 固体潤滑剤他 MoS2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様 カートリッジタイプ タイプ カートリッジタイプ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 部品寿命・給脂間隔延長 主成分 リチウム石けん基グリース 引火点(℃) 基油:200以上 外観 灰黒色 粘度(at40℃mm2/s) 基油:99.3 流動点(℃) 基油:-10.0 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱物油 固体潤滑剤他 MoS2 危険物の類別 非危険物 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ リチウムグリース 特性 耐荷重性 トラスコ品番 868-2922 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性 耐荷重性 トラスコ品番 868-2268 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

商品タイプ リチウムグリース 特性 耐荷重性 アズワン品番 64-7144-47 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃) -25~120 種別 非石けん基グリース(無機系) 容量(kg) 2.5 引火点(℃) 200以上 ちょう度(25℃、60W/min) 265/295 滴点(℃) なし 外観 灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s) 95 流動点(℃) -25.0 増ちょう剤 ベントン 基油 鉱油 固体潤滑剤他 MoS2 離油度質量(%) 0.9 トラスコ品番 123-1014 使用目的 耐久グリース 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.5kg
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリリチューム
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 トラスコ品番 868-2323 容量(kg) 0.4 容量(g) 400 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃) -15~150 ちょう度 No.2 種別 リチウム石けん基グリース タイプ カートリッジタイプ 引火点(℃) 200以上 外観 灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s) 700.9 流動点(℃) -10.0 増ちょう剤 12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油 鉱油+合成油 固体潤滑剤他 MoS2 離油度質量(%) 0.6 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分 鉱物油 タイプ 蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~150 ちょう度 No.2 危険物の類別 非危険物 特性 極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ B5 寸法(mm) 縦257×横187 穴数 26穴 行数 30行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリース
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受 増ちょう剤 リチウム石鹸 滴点(℃) 204 蒸発量(%) 0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa) 40(99℃/100時間) 銅板腐食 変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃) -20~30 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度 No.2 使用温度範囲(℃) -10~200 主成分 鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃) 300以上 ちょう度(25℃、60W/min) 280 滴点(℃) なし 外観 灰黒色 粘度(at40℃mm2/s) 400 流動点(℃) -15.0 増ちょう剤 特殊無機物 基油 鉱物油 固体潤滑剤他 MoS2 離油度質量(%) 10.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。正規JIS規格寸法ではありません。
タイプ 売上帳
1冊(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。 使用温度範囲(℃) -25~120 液色 主成分 リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
1本(100g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)