- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- モルタルパックのおすすめ人気ランキング
モルタルパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「モルタルパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル目地チューブ」、「目地 チューブ」、「モルタル」などの商品も取り扱っております。
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)
60
材質
ビニール
幅(mm)
27
質量(g)
120
奥行(mm)
2
寸法・規格(mm)
(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
綿・ビニールコーティング加工
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質
ビニール
寸法(mm)
560×265×5
色
イエロー
質量(g)
80
タイプ
使い切り
入数
3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質
本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)
508.5
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質
ポリエチレン製
耐熱温度(℃)
80℃
耐冷温度(℃)
-10℃
綿にポリエチレン加工
材質
綿
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ウンディーネブルー
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-5
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
材質
シリコン
全長(mm)
450
口径(mm)
185
TKG品番
9-1044-1101
TKG品番(2017)
6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
材質
真鍮(クロームメッキ)
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0803
長さ(mm)
【口形状】95
幅(mm)
【口形状】10
全長(mm)
660
質量(g)
750
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
長辺(mm)
200
材質
ポリエチレン
短辺(mm)
120
耐熱温度(℃)
-10~80
TKG品番
9-1046-0701
TKG品番(2017)
6-0922-0501
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.09
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
材質
ポリエステル繊維
カップ容量(L)
1.6
ノズル口径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応