- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- モレスコのおすすめ人気ランキング
モレスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新71件の「モレスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品 防錆」、「拡散ポンプ油」、「ネオパック」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金の加工用として開発した商品です。
アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。
洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工
容量(L)
18
pH
8.8
外観
(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明
動粘度(mm2/s)
47
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
0.97
JIS分類
A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。
すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに
適合範囲
油圧作動
容量(L)
20
引火点(℃)
284
外観
淡黄色
動粘度(mm2/s)
150/40℃、17.3/100℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
124
密度(g/cm3 at15℃)
0.896
色(ASTM)
LO.5
1缶(20L)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
用途全般に適合
仕様
熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)
71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])
1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲
ポンプ
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。
潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
引火点が高く、安全性にすぐれます。
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。
適合範囲
機械部品
外観
淡黄色
動粘度(mm2/s)
570(40℃)、46.5(100℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
134
密度(g/cm3 at15℃)
0.897
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。
仕様
熱安定度(170℃×24h)合格
適合範囲
ポンプ
流動点(℃)
-17.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6 at40℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ISO粘度グレード
46
色(ASTM)
L0.5
全酸価(mgKOH/g)
0.00
蒸気圧(Pa[Torr])
1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃
危険物の性状
非水溶性
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
アルミ合金に対する防食効果に優れております。
被削材質を選びません。防腐性に優れています。塩素フリー。
用途アルミ合金の切削加工。一般鋼材や特殊鋼の切削加工
容量(L)
18
pH
8.9(20倍希釈)
引火点(℃)
なし(非危険物)
外観
(原液)褐色液体・(希釈液)白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)
52/40℃
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
0.97
JIS分類
A1種2号相当
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
1箱(420mL×6本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工
容量(L)
18
外観
褐色液体
動粘度(mm2/s)
42
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
0.97
JIS分類
A1種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ
容量(L)
1
蒸発潜熱
約210J/g
適合範囲
ポンプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L0.5
比熱(J/g)
2.31
危険物の性状
非水溶性
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。
無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。
化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。
皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル
色
無色透明
香味
なし
引火点(℃)
184
密度(g/cm3)
0.843
流動点(℃)
-12.5
炭素量
平均:23
平均分子量
323
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09
反応
中性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(16.8kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
270
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm2/s)
105.0(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)
0.88
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に
容量(L)
18
pH
9.6(20倍希釈)
引火点(℃)
なし(非危険物)
外観
(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)
70/40℃
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
0.96
JIS分類
A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
鉄系材料に適したソリュブルタイプです。
防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。
洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。
優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適
容量(L)
18
外観
暗緑色液体
動粘度(mm2/s)
70
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
1
JIS分類
A2種1号相当
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途食品・医薬品・化粧品の各種生産設備の防錆潤滑用製パン・製菓機器(プルファー、デバイダー等)各種食品機械(搬送設備、充填機、洗浄・洗瓶機、ミキサー、カッター、冷凍機等)各種医薬品製造機械及び化粧品製造機械
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
5040mL
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。
極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。
粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。
安定性に優れ、長期間使用できます。
水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
250
流動点(℃)
-15.0
動粘度(mm2/s)
83.0(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
独自に高度精製した鉱物油を基油として用いたグリースです。
用途真空用
アズワン品番
3-9912-01
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
適合範囲
ポンプ
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物