- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- モレックス コネクタ 1625のおすすめ人気ランキング
モレックス コネクタ 1625のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「モレックス コネクタ 1625」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モレックス 4p コネクタ」、「モレックス コネクタ」、「日本モレックス コネクタ」などの商品も取り扱っております。
材質(ハウジング)
ナイロン66
種別
ハウジング
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
適合
リセプタクル:3191-R1。ターミナル:1190、1380、1434
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
154
幅(mm)
99
高さ(mm)
16
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様
極数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 3.68mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = 1625。併用可能製品 = 基板用コネクタ。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
10
質量(g)
30
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
仕様
ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
仕様
コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 3.68mm。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .062"。ボディ向き = ストレート。長さ = 11.2mm。幅 = 5.1mm。深さ = 19.84mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 1625。。プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = 標準.062インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .062"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 1561。最大接触抵抗 = 3.2mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.03mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .093"。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン。。参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応