モレックス ピン抜き工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「モレックス ピン抜き工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 抜き 工具」、「ピン抜き工具」、「モレックスピン抜き」などの商品も取り扱っております。

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質 軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質 難鋼板、アルミニウム 全長(mm) 約83 幅×厚さ(mm) 先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷



内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様 本体打込み式、引抜工法 作業手順 1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 対応 6.35六角軸
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。 全長(mm) 85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#) #18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm) 3.0~3.5 全長(mm) 230 質量(g) 400 適合端子 5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションNKL ノックレス
ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g) 1.7
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。 材質 特殊工具鋼 6.35mm六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)