- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- モレックス 3191のおすすめ人気ランキング
モレックス 3191のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「モレックス 3191」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モレックス 4p コネクタ」、「モレックス 1189」、「モレックス 1190」などの商品も取り扱っております。
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
適合
リセプタクル:3191-R1。ターミナル:1190、1380、1434
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
154
幅(mm)
99
高さ(mm)
16
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
123
幅(mm)
75
高さ(mm)
26
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥739
税込¥813
当日出荷
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
種別
ハウジング
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
ピッチ(mm)
4.8
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 6.7mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .093"。ボディ向き = ストレート。長さ = 27.7mm。幅 = 29.9mm。深さ = 7.6mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 3191。。UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 。適合電線サイズAWG Min = 22AWG 。適合電線サイズAWG Max = 18AWG 。シリーズ番号 = 1381 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
15
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 4。ピッチ = 6.7mm。行数 = 1。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。高さ = 13.15mm。定格電流 = 9A。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = STANDARD .093"。定格電圧 = 600 V。シリーズ番号 = 3191。。UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。表面処理:コンタクト = 錫 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
15
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
152
形状
バラ(ルーズ)
幅(mm)
102
高さ(mm)
15
質量(g)
15
適合電線(mm2)
Min:0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
最大接触抵抗(mΩ)
10
最小ワイヤーサイズ(AWG)
22
最大ワイヤーサイズ(AWG)
18
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷