モンキーセパハンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
50件の「モンキーセパハン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパハンホルダー」、「GSR250 ハンドル」、「バイク ハンドル ストッパー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなポジションのセパハンに変更して大きくイメージチェンジ。ノーマルトッププリッジの上にセパハンブラケットを重ねる構造で取付簡単。取り廻しの急な曲がりに対応してフィッティングを向上。
仕様 ハンドルのスイッチ穴加工済みボルトオン 、ポジション100mmダウン・-50mmバック、専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
ポリッシュアルマイト
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)セパハンセット SR400用
ロッカーズ、ブリティッシュ、カフェスタイルに合うセパレートハンドルとハンドルストッパー及び、 ショートケーブル類をひとまとめにしたセット。
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。
シルバーアルマイト
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種 SR400/500(94/6-02)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途Z900RS(18-) 付属品 アルミサイドキャップ ハンドル径(Φmm) 22.2、(内径)18 適合車種 Z900RS(18 ZR900C) ホルダー径(mm) (内径)50
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッカーズやブリティッシュ、カフェスタイルに最適!!SRをセパハン仕様にするための関連パーツ(オメガハンドル、ハンドルストッパー、ショートケーブル類など)を1パッケージ。
仕様 ■91862構成品。オメガハンドル(Φ35ポリッシュ)。ショートブレーキケーブル(-100mm)。ショートスロットルケーブル(-100mm)。ショートクラッチケーブル(-100mm)。ショートデコンプケーブル(-100mm)。ハンドルストッパー 適合車種 SR400/500('88/8~'00)モデル
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 幅(mm) ハンドルエンド:最小709(純正780) 高さ(mm) スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 角度(°) 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10 機能 ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 高さ調節 スタンダード、ロー 主な適合車種 Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

2018年東京モーターサイクルショーで発表したZ900RSステムキット。 その際は試作品のセパハンキットを装着していましたが、多くの要望により、セパハンキットとして製品化しました。 跨った際に一番に最初に目に飛び込んでくるトップブリッジは純正形状から大幅にスタイリングを変更。 大胆な肉抜きを施し、スタイルと剛性を両立しました。各部品は5軸マシニングセンターで切削を行うことにより、各部厚み、肉抜きを最適化しました。 純正のゆったりとしたアップハンドルから、セパレートハンドルに変更することによりレーシーなスタイルを実現可能としました。 ハンドルストッパー機能を搭載しており、ハンドルを切った際、タンクに干渉しない設計になっています。 転倒時も緩衝材として役目を果たします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種 SR400(03-10)/500(03-08)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。 付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。 フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質 アルミ6061材 機能 ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

従来のキャブトンタイプのイメージはそのままで、FI車両に対応したキャブトンタイプスリップオンマフラー。純正マフラーに対し、全域でのパワーアップと環境性能を両立。JMCA認定品。
仕様 ●車検対応 。●キャブトンタイプ 。●クロームメッキ仕上げ。●重量:3.1kg 。●Made in Japan 適合車種 SR400('10~)(RH03J)FI
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

APE100フルカウルキットに使用されているセパレートハンドルです。
クランプ径(Φmm) 31
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。
材質 スチール 寸法(mm) 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18
1本
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)