- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- モンキーレンチ カーボンのおすすめ人気ランキング
モンキーレンチ カーボンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「モンキーレンチ カーボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース レンチ」、「傷 レンチ」、「モンキーレンチ パイプレンチ」などの商品も取り扱っております。
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
質量(g)
81
口幅(mm)
最大30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)
32
全長(mm)
220
質量(g)
290
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。軽量高強度です。 CFRTP材 [Hi-5]採用。傷つけません(メッキコートした部品など)。フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)
トラスコ品番
436-4263
材質
樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂)
全長(mm)
209
最大口開き(mm)
30
本体サイズ(mm)
209×16×66
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!錆びない!キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)
7×8、10×12、13×14、17×19
セット数
4丁組
全長(mm)
191、193、196、204
形状
ストレート
関連資料
(4.3MB)
1式(4丁)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合
13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)
2(先端)
全長(mm)
200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。電気を通さず耐薬品性に優れています。
用途工作や模型作りに
セット内容
スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4)
材質(本体)
強化プラスチック
質量(g)
40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
125×80×14
色(本体)
黒
1個
¥448
税込¥493
当日出荷
ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。
ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。
握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。
外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番
363-5007
質量(g)
265
寸法L(mm)
210
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格
IEC 60900:2004規格
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)
38
全長(mm)
215
材質
レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最大口開き(mm)
39
全長(mm)
218
仕様
全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番
411-1460
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)
28.6
全長(mm)
207
トラスコ品番
488-9720
材質
(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)
267
ラチェット機構
あり
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷