- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- モータレールのおすすめ人気ランキング
モータレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新334件の「モータレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーボトル」、「アクリル板」、「固定レール」などの商品も取り扱っております。
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(A) 16
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
1
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!
従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。
SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料
カタログ(3.2MB)
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質
アルミ
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
サイズ(mm)
8
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
2
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:279、F:241、BM:477、BN:420
わく番号
180M
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:216、F:178、BM:357、BN:310
わく番号
132M
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:190、F:140、BM:308、BN:263
わく番号
112M
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷