曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50W) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38040826LEY16B-50W-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,590
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38040835LEY16B-50W-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,250
取扱い終了
返品不可
38040844LEY16B-50W-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,850
取扱い終了
返品不可
38040853LEY16B-50W-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする