モーター プロペラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
298件の「モーター プロペラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロペラ」、「モーター 冷却ファン」、「乾電池モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm) 50×50×90(台)、Φ80(プロペラ) 電圧(V) 最大6.0 モーター 光電池専用モーターRF-500TB 電流(mA) 30(6.0V) 使用例 くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品 プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
90 税込99
当日出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

1セット(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

種別 140 寸法(mm) 70×60×105 電圧(V) 標準電圧1.5~3V、限界電圧3V モーター マブチモーター RE-140 電流(mA) 約210~250(空転時) 使用例 乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
寸法(mm) Φ35×32 軸径(Φmm) 2
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797 税込877
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷