モーター 200wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,748件の「モーター 200w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相モーター 200W」、「単相モーター 200w AC100V」、「モーター 100w」などの商品も取り扱っております。
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品 コンデンサ 適合 [ギヤヘッド]GN-k 質量(kg) 0.3 種類 インダクションモーター 極数 4 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.07 コンデンサ容量(μF) 0.35 温度上昇 常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃) -10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm) 42 シャフト形状 GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm) 42 使用周囲湿度 85%以下(結露しないこと) 絶縁階級 E種(120℃) 絶縁耐圧 常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm]) 7 定格トルク(mN・m[gfcm]) 8 配線方式 リード線 ファン - 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1000/1200
1個
6,298 税込6,928
26日以内出荷

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法H(mm) 137 軸受呼び番号 (負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm) 45 寸法S(mm) 14h6 寸法D(mm) 131 寸法E(mm) 56 寸法B(mm) 88 寸法C(mm) 71 寸法M(mm) 150 寸法N(mm) 110 寸法J(mm) 45 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 30 寸法Q(mm) 30 寸法R(mm) 120 寸法U(mm) 1 寸法XB(mm) 45 寸法QR(mm) 0.6 寸法Z1(mm) 7 寸法Z2(mm) 27 外被構造 防滴保護 設置場所 屋内設置 寸法QK(mm) 27
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 60・90W用 エスコ品番 EA968CZ-200 寸法(mm) 90 タイプ ボールベアリング 許容トルク(N・m) 50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
8日以内出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 コンデンサの種類 内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)