- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- モーターフィルターのおすすめ人気ランキング
モーターフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新548件の「モーターフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーターカバー」、「布 難燃性」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8.0
通気度(mL/cm2/sec)
1138
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120
かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.22
耐熱温度(℃)
100
残留粒子(μ)
500
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
タイプ
カットタイプ
耐熱温度(℃)
170
難燃性
JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2
マグネットにてワンタッチ取付。
マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
トラスコ品番
356-5726
適合機種
TKC-1200
質量(g)
10
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
9
ろ過風速(m/s)
1.5
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
24
ろ過風速(m/s)
1.5
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別
詰替用
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
10
枚数
50
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
30.3
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
仕様
難燃性
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止に
セット内容
固定用輪ゴム20個
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
耐熱温度(℃)
100
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。
ラベル枚数(1巻当り)
150
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
1巻長さ(m)
30
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)
45.8
風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
59
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
難燃性ポリエステル
寸法(mm)
直径×厚み:Φ100×10.7
入数
10枚
1パック(10枚)
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。