- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- ヤナセ オイルのおすすめ人気ランキング
ヤナセ オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新81件の「ヤナセ オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンツ エンジンオイル」、「防湿 塗料」、「コンバインチェーンオイル」などの商品も取り扱っております。
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油
容量(L)
20
規格
A2種1号
加工材料
鉄系金属(ステンレス含む)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。
JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。
清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。
優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。
排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。
低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。
チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般
引火点(℃)
103
外観
濃青色透明
流動点(℃)
-35
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
47.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.4L
密度(g/cm3 at15℃)
0.864
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
塩基価
2.2mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
1箱(400mL×40本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
容器仕様
缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
化学物質安全性参考資料
部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具
上水道管用、ネジ切り加工専用
用途例
上水道管用ネジ切り加工専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
鉄・銅およびアルミに使用可。
強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合)
低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に
容量(L)
20
容器仕様
缶
動粘度 at40℃
19(mm3/sec)
引火点(℃)
176
密度(g/cm3)
(15℃)0.881
適合工具
マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
色相
L1.0
JIS分類
N1種3号
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。
容量(L)
20
用途例
平面・円筒・工具切削対応切削油
容器仕様
缶
pH
9.8(30倍液)
引火点(℃)
引火性なし
密度(g/cm3)
(15℃)1.05
危険物の類別
非危険物
1缶(20L)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。
色
白
使用温度範囲(℃)
-30~200
増ちょう剤
潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下
基油
潤滑油基油 55質量%以上
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合)
鉄・SUSのタップ加工
容量(L)
20
容器仕様
缶
引火点(℃)
166
密度(g/cm3)
0.886
適合工具
マニシングセンター、鉄・SUSのタップ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
色相
1
JIS分類
N3-8
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。
NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)
550
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
流動点(℃)
-32.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-1
色(ASTM)
L6.5
酸価(mgKOH/g)
2.51
危険物の性状
非水溶性
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油
容量(L)
4
基油
合成油
適合車種
乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
SN
SAE
5W-40
ACEA
A3/B3、A3/B4
危険物の性状
非水溶性
1本(4L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷