- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ヤマト台車のおすすめ人気ランキング
ヤマト台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「ヤマト台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カート台車」、「台車 スリム」、「台車 静音」などの商品も取り扱っております。
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)
31(本体)。3.6(棚)
キャスター
Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)
480
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
1650
荷台寸法(奥行)(mm)
1030
有効寸法(幅)(mm)
480
有効寸法(奥行)(mm)
925
有効寸法(高さ)(mm)
1357
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番
466-2202
材質
フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)
1280
幅(mm)
425
質量(kg)
37
色
グレー
高さ(mm)
1600
キャスター
Φ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
227
キャスター径(Φmm)
自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。
静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品
本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。
最大積載荷重(kg)
500
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様
ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質
デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)
500
キャスター
130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)
445
ハンドル高さ(mm)
1500
キャスター径(Φmm)
130/100
アズワン品番
65-0260-29
特性
積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
1277
有効寸法(幅)(mm)
445
有効寸法(奥行)(mm)
1141
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質
(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)
28
色
黒(荷台)
耐荷重(kg)
500
キャスター
前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター
前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)
1265
ハンドル高さ(mm)
1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
345×1170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)
430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
600
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様
「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)
850
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
騒音対策、耐久性
天板形状
合せ板
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様
すべり止めパッド
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
折りたたみ
キャスター
微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具
スチール
騒音対策
あり
材質(荷台)
樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様
トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)
本体:32、棚:5
耐荷重(kg)
500
キャスター
Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)
100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質
(袖)スチール焼付塗装
色
(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)
400×1100
キャスター
4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)
197
荷台寸法(幅)(mm)
425
材質(天板)
PP
荷台寸法(奥行)(mm)
1310
有効寸法(高さ)(mm)
1370
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質
床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別
N4
色
グレー
外寸(mm)
1030×480×1650
内寸(mm)
925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×480×1650
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)
28(両枠組立時)
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)
442
ハンドル高さ(mm)
1500
荷台寸法(奥行)(mm)
1270
有効寸法(幅)(mm)
440
有効寸法(奥行)(mm)
1140
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷