- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ユニウールのおすすめ人気ランキング
ユニウールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新68件の「ユニウール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸音材」、「シンサレート」、「スチールたわし」などの商品も取り扱っております。
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
砥材
CC(シリコンカーバイド)
基材
特殊合成繊維不織布
適合材
木工、金属
接着剤
R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×230
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理
寸法(mm)
150×230
適合材
金属
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)
150×230
質量(g)
32
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。
非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアーライン研磨に。
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
砥粒
炭化ケイ素
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ
粒度
#400
寸法(mm)
150×230
トラスコ品番
114-7814
色
緑
砥材
S(シリコンカーバイト)
質量(g)
32
グレード
SF
アズワン品番
2-7694-07
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。
研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
仕様
幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。
厚さ(mm)
約5
砥材
アルミナ
基材
ナイロン不織布
シートサイズ(mm)
100×200
寸法(mm×m)
200×6
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1巻(60シート)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式
細
寸法(mm)
約70×Φ35
材質
(鉄)スチールウール
色
シルバー
等級
#0
適合材
金属、床面など
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)
150×230
砥材
ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)
90
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)
150×230
粒度
320
厚さ(mm)
8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色
こげ茶
研磨材の構造
不織布
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。