- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ユニットバス 取っ手のおすすめ人気ランキング
ユニットバス 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「ユニットバス 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れ戸 取っ手」、「浴室 取っ手」、「取っ手 ハンドル 樹脂」などの商品も取り扱っております。
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
軽量で強靱です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
54
種類
ハンドル
長さL(mm)
245
グリップ径(Φmm)
24
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上
黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様
222-000マルチアンカー付き
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
表面処理(本体)
アルマイト塗装
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
材質
樹脂
仕様
空錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質
PET
質量(g)
17.5
難燃性
UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])
45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト色
寸法(Φmm)
30
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様
介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合
鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)
強度
脱離/100kgf
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
付属ビス有無
取付ビス付
色
ベース:グレー
表面処理
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
径(Φmm)
32
仕上
(握り部)ショットブラスト、(カバー・エルボ)鏡面
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
用途各種機器、設備など。
材質
樹脂ナイロン
色
黒
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
12日以内出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷