ユニバーサルジョイント インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
171件の「ユニバーサルジョイント インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルソケットアダプター」、「ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント」、「インパクトレンチ用ソケットマキタ」などの商品も取り扱っております。

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別 左右A-A タイプ 精密タイプS型 JIS規格 B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°) 最大60 種類 軸付タイプ その他 分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 精密タイプD型 JIS規格 B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質 SCM435 首振角度(°) 30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°) 25 種類 標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体) クロームバナジウム鋼 軸(mm) 6.35 曲げ角度 30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm) 6.35 差込角S(mm) 6.35 寸法L(mm) 114.5 仕様 インパクト対応 寸法D(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 50 種類 軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクトユニバーサルジョイント
差込角(mm[inch]) 15.9[5/8] 適合 ピン・Oリング=1500A・B 質量(g) 420 寸法L(mm) 88 差込角(mm) 5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類 標準タイプ
1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイント
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
全長L(mm) 40 外径D(Φmm) (ソケット)14
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷


1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷


あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。 材質 クロームバナジウム鋼
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)