ユニバーサルハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
513件の「ユニバーサルハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tレンチ ロング」、「ユニバーサルジョイント」、「ユニバーサル レンチ」などの商品も取り扱っております。
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm) 650
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
1個
1,155 税込1,271
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

先端形状 六角 寸法L1(mm) 355 寸法L2(mm) 200 寸法H2(mm) 41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに 材質 S45C 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型ユニバーサルロングソケット
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番 383-9699 質量(g) 700 寸法L(mm) 698 差込角(mm) 9.5 寸法d(mm) 11 寸法l(mm) 180
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。
用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。 全長L(mm) 650
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質 マンガンクロム合金鋼 表面処理 クロムメッキ 先端形状 六角
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様 パワーフィット
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状 ソケット部6角形状
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)