- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ユニバーサルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
ユニバーサルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「ユニバーサルボックス 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 アウトレットボックス」、「プルボックス 防水」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
材質
樹脂
付属品
オネジキャップ付
適合コネクタ
14・16・22(呼び22用(G3/4))
種類
ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×49×48
ノックアウト
側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
種類
おねじキャップ付
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品
なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類
無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
109×51×44
適合コネクタ
カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
材質
PVC
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
寸法D1(Φmm)
87
種類
ノック無
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製!
防水グランド2ヶ所付き
3P接続端子付き
外径7mm~12mmまでのケーブルに対応
ステンレス製ネジ付き
防水規格:IP68
WPSW型スイッチと同型
付属品
3P接続端子
材質
PC(ポリカーボネート)
ねじ径
防水ケーブルグランド:PG13.5
材質(パッキング)
シリコン製(オレンジ色)
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
長さL×高さH×幅W(mm)
120×52×40
防水保護等級
IP68
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電線の分岐や接続に使用します。