ユニポーラステッピングモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ユニポーラステッピングモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッピングモータ」、「モータドライバ」、「ブラシレスモーターセット」などの商品も取り扱っております。
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式 ユニポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 ユニポーラ定電圧 入力電圧(V) 制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30 出力電流(A) 最大:1.1/相(連続) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×49×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ 標準タイプ(1.8°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42 配線方式 ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×45×17.5 出力電流(mA) MAX 500/相 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格 CEマーク 電源 2相 入力電圧(V) DC18~36 周波数 最大入力パルス:200Kpps 機能 カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号 指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能 電源入力時点灯 保存環境 -20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合モーター 2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状 取付プレートなし 質量(kg) 0.02 入力電圧(V) DC24 相数 2相 電圧許容範囲 ±10% ドライバタイプ パルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧 DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本 質量(g) 95 電圧(V) 電源:12~24(D.C.)±10% 周波数(kHz) 16(PMW) 定格出力電流(A) 3以下 出力電流(A) (最大)15以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×70×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷


種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電源 二相 サイズ(mm) □42 許容スラスト荷重(N) 10
1台
19,880 税込21,868
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品 TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g) 24 周波数(kHz) 1(PMW) 定格出力電流(A) 2.5以下 出力電流(A) (最大)15以下 電源電圧(V) 12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容 コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 24±10% 電源 二相/直流 軸の形状 片軸/Dカット 基本ステップ角(°) 1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パルスモーター位置決め機能内蔵ドライバ
最大32種類の動作パターンを内部メモリーに登録し、外部信号によりパターンを選択して自動実行させる事が出来る、位置決め機能内蔵ドライバーです。
制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×92×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷