- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯アラーム
- ユピテル セキュリティのおすすめ人気ランキング
ユピテル セキュリティのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「ユピテル セキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラームセキュリティ」、「鍵GPS」、「カザスプラス タグキー」などの商品も取り扱っております。
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源
色
ブラック(BLACK)
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59×173×93
メーカー
トヨタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル
内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品
専用キー(3個)
材質
本体:鉄
全長(mm)
670~940
質量(kg)
2.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0~70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容
本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)
500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×158×69
使用電池
CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命
センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)
警報/110(85/m)
動作温度(℃)
-10~50
使用条件
1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様
正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品
CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質
プラスチック
質量(g)
9(電池含む、ストラップ除く)
対応OS
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×6×55
対応機種
iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能
防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式
BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池
CR2032×1(交換可能)
電池寿命
半年
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)
Φ40×D8
質量(g)
約7
対応OS
iOS11以上、android8.0以上
電源
CR2032(テスト電池付き)
Bluetooth
BluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様
6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)
(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様
エンジンスターター併用可能
付属品
生活防水リモコン2個
型式
728VⅢ
寸法(mm)
78×76×26
機能
2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作
リモコン:10m
アズワン品番
64-9312-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
4.5
材質
鉄
質量(g)
139
対応機種
3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロック
ダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)
2000
ワイヤー太さ(mm)
4
材質
ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61.6×20×34.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)
(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品
サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)
112
タイプ
無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+65
機能
無線識別機能。警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)
65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数
(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷