- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ヨウ素のおすすめ人気ランキング
ヨウ素のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新450件の「ヨウ素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨウ素 液」、「ポピドンヨード」、「ヨウ化カリウム」などの商品も取り扱っております。
容量(g)
0.15(1袋)
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(25袋)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
名称
よう素溶液
種別
調製試薬
規格
VS 規定液
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
I
化学組成
I
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3128-04
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
濃度(mol/L)
0.05
CAS登録番号
7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称
よう化カリウム
化学式
KI
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KI
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
平均分子量
166.00
CAS登録番号
7681-11-0
名称
ヨウ素試薬
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)
15
濃度(%)
約0.3~0.4
危険物の類別
非危険物
1組(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
名称
Potassium iodide
等級
特級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KI
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KI
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-06
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
166.00
CAS登録番号
7681-11-0
分子式
KI
1本(500g)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ
本体
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされるヨウ素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別
ロールタイプ ディスペンサー入 スペアロール・試験管付
幅(mm)
5.5
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0~50
アズワン品番
61-8517-64
1個(1巻)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。
測定範囲(ppm)
0、12.5、25、50
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1巻
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
HI 97718は、ヨウ素(0.0~12.5 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様
帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)
0.0~12.5
測定項目
I2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
精度
±0.1 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬
HI 718-25 (25回分) 、HI 93718-01 (100回分)、HI 93718-03 (300回分 )
測定方法
DPD法
光源
LED(525 nm)
液晶パネル
128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)
0~50
記憶データ数
自動で50データまで
電源タイプ
自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
本体ケース:IP67
分解能(mg/L)
0.1
相対湿度(%RH)
100以下
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様
20枚綴10冊入
長さ(mm)
70
幅(mm)
10
1箱(200枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
名称
可溶性デンプン
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(C6H10O5)n
化学組成
(C6H10O5)n
アズワン品番
2-3647-68
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9005-84-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称
フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)
(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号
なし
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番
567-44-01-25
長さ(mm)
70
幅(mm)
7
アズワン品番
63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷