ヨコハマ フューエルホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「ヨコハマ フューエルホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ゴムホース」、「温水用ホース」、「フューエルホース 8mm」などの商品も取り扱っております。
ブラック 最高使用圧力(MPa) 0.2 流体温度(℃) -40~+100 最小破壊圧力(MPa) 0.98 補強層 1Y/B RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) -40~120
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体 一般作動油、潤滑油、重油など 外面 黒色スムース・アース線なし 特性 耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体 一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa) 3.5 材質 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃) -40~+100 適合流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水・エチレングリコール 外面 黒色スムース 特性 耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm) 19 最高使用圧力(MPa) 1 外径(Φmm) 27.5 適合流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 4 補強層 1Y/B 流体温度範囲(℃) -40~100 内径(Φインチ) 3/4 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 適合金具 GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 外径(Φmm) 17 適合流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 2Y/S 流体温度範囲(℃) -40~100 内径(Φインチ) 3/8 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 適合金具 GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm) 12.7 外径(Φmm) 20.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体 一般作動油 流体温度範囲(℃) -40~100 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 適合金具 GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ) 1/2 補強層 2Y/S 最小破壊圧力(MPa) 6
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体 空気・水など 最高使用圧力(MPa) 2 外面 黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質 【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水・温水 補強層 特殊合成繊維 流体温度範囲(℃) 120 推奨雰囲気温度(℃) 5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1本
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内径(mm) 12.7 金具 両端金具1005 外径(mm) 19.8 ねじ径 G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様 3P ブラック 使用温度範囲(℃) -30~60 使用流体 特性 耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

内径(mm) 12.7 金具 両端金具1004 外径(mm) 19.8 ねじ径 G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm) 19 金具 両端金具1004 外径(mm) 27 ねじ径 G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm) 6.3 金具 両端金具1005 外径(mm) 12.7 ねじ径 G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm) 15.9 最高使用圧力(MPa) 1 外径(Φmm) 25 適合流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 4 補強層 1Y/B 流体温度範囲(℃) -40~100 内径(Φインチ) 5/8 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 適合金具 GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内径(mm) 25.4 金具 両端金具1004+アダプタ付 外径(mm) 34.9 ねじ径 G(PF)1 最高使用圧力(MPa) 3.5 仕様 アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1Y/B
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm) 19 金具 両端金具1004+アダプタ付 外径(mm) 27 ねじ径 G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 仕様 アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)