- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヨシムラステッカーのおすすめ人気ランキング
ヨシムラステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新71件の「ヨシムラステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モリワキ ステッカー」、「ヨシムラ エンブレム」、「ヨシムラ 耐熱ステッカー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
バラエティスモールステッカーSET。ロゴだけ残る転写式のステッカーです。
用途バラエティスモールステッカーSET
ヨシムラレザーキーホルダー。ブラック・ブラウンの表・裏のデザインは共通です。
用途レザーキーホルダー
ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)
ライン幅(mm)
6
リアショック取付部のワッシャと交換するだけのお手軽ドレスアップアイテム。
主な適合車種
モンキー/FI・ゴリラ・スーパーカブ50・リトルカブ等のツインショック車
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状
長方形(白地に矢)
取付方式
ステッカー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.7
タイプ
クローズタイプ