- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ヨセポンチ m16のおすすめ人気ランキング
ヨセポンチ m16のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ヨセポンチ m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨寄せバール」、「リーマポンチ」、「ヨセポンチ M12」などの商品も取り扱っております。
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。
寸法L3(mm)
30
材質
炭素鋼
焼入硬度
HRC40
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
材質
機械構造用炭素鋼(SC材)
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた
耐久性と強度を持っております。
キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。
軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。
先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。
全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。
高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。
重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質
本体:合金鋼
加工
首下まで焼入れ
仕様
落下防止用コード取付穴付
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他
テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。
種別
ヨセポンチ
材質
S45C
硬度
HRC40
寸法L3(mm)
25
鉄骨の穴合わせに
赤色焼き付け塗装。
材質
炭素鋼S45C
表面処理
焼付塗装 赤
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。
タイプ
よせポンチ
硬度
HRC50±2
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上
S-45C
焼入硬度
HRC40
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。
ピン径(Φmm)
12
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他
胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
種別
リーマポンチ
材質
S45C
硬度
HRC40
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業
材質
本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業
セット内容
落下防止用安全ロープ
材質
本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用
全長(mm)
120
材質
クロームバナジューム
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。