- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ヨリモドシのおすすめ人気ランキング
ヨリモドシのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新254件の「ヨリモドシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より戻し」、「ケーブル ねじれ 防止」、「サルカン」などの商品も取り扱っております。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ねじ径
G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質
真鍮
全長(mm)
50
サイズ
3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)
21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
種類
より戻し金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。