- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- ライティングボードのおすすめ人気ランキング
ライティングボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「ライティングボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜台」、「学習台」、「ライティングタブレット」などの商品も取り扱っております。
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
固い表紙&クリップ付きなのでアンケート用紙や調査票などをしっかり保持し、机が無い場所でも、きれいに記入できます。
外側は書類が出し入れしやすい透明ポケット付き。地図やスケジュール表もサッと収容できます。名刺収容スリットが付いた内側のポケットは、折り曲げたくない書類の収容に便利です。
A4サイズのマチ付きポケットはコピー用紙が約80枚収容でき、リーフレットやパンフレットのほか、付箋など小物の収容にも便利です。
サイズ
A4
材質
(本体・ポケット)R-PP
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
312×238×15
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)
7
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質
表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプ
タテ
背幅(mm)
10
綴じ枚数
60
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
853-4085
幅(mm)
515
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
15
奥行(mm)
364
消費電力(W)
7.4
光源
LED
面積
(透写)424×300
照度(Lx)
約3500
材質(裏)
アルミ鋼板
材質(表)
アクリル樹脂
動作温度(℃)
5~45
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
固い表紙&クリップ付きなのでルーズリーフやアンケート用紙などをしっかり保持。
会社説明会などの机が無い場所でも、きれいに記入できます。
外側は書類が出し入れしやすい透明ポケット付き。
資料や受付票もサッと収容できます。
名刺収容スリットが付いた内側のポケットは、折り曲げたくない書類の収容に便利です。
就職活動中の大量の資料の整理に最適です。
B5サイズのルーズリーフが約80枚収容できるルーズリーフポケット付きです。
サイズ
B5
色
ダークグレー
綴じ枚数
約80枚
タイプ
タテ
寸法(mm)
230×15×312
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。
中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。
片手でオープン&ロックできる綴じ具。
サイズ
A4
色
黒
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
855-9795
材質
表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂
タイプ
タテ
背幅(mm)
18
縦(mm)
337
横(mm)
240
綴じ枚数
40
1冊
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
アクリル3mm厚
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
寸法(mm)
250×176×10
サイズ
A5
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
2.5
タイプ
タテ
材質(とじ具)
鉄
収納枚数(枚)
50
表紙仕様
再生発泡PP
多機能ポケットが 小物と書類の持ち運びに便利
サイズ
A4
材質
3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)
質量(g)
358
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
251× 333×23
最大収納枚数(枚)
30
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。
サイズ
A4
収納枚数(枚)
100(1クリップ50)
寸法(mm)
324×243×19
厚さ(mm)
2.5
材質(とじ具)
鉄
表紙仕様
再生発泡PP
グリーン購入法
適合
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズ
A4
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。
用途用箋挟として
タイプ
タテ
材質
本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズ
A4
板厚(mm)
2
寸法(横×縦)(mm)
235×320
綴じ枚数
約50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。
収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。
表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。
サイズ
A4
材質
表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂
厚さ(mm)
表紙生地1.5
タイプ
タテ
背幅(mm)
13
縦(mm)
335
横(mm)
240
綴じ枚数
35
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品
吊り下げリング・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP
材質
外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PP
サイズ
A4(A3)
質量(g)
350
外寸厚(mm)
12(クリップ部16)
外寸法・幅(mm)
254、445(展開時)
外寸法・高さ(mm)
317
グリーン購入法
適合
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。