ライト 光軸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
318件の「ライト 光軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光軸調整 ドライバー」、「ポカヨケシャッター」、「光軸測定器」などの商品も取り扱っております。

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm) Φ5 全長(mm) 405 軸長(mm) 300 先端 +2番 先端形状 + グリップ部(mm) Φ10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。 トラスコ品番 856-2087 軸径(Φmm) 5 全長(mm) 365 軸長(mm) 230 グリップ径(Φmm) 36 先端径(mm) 6 2018年トラスコ掲載ページ 4 1548
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 仕様 ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 トラスコ品番 856-2088 軸径(Φmm) 5 全長(mm) 300 軸長(mm) 230 先端径(mm) 6 2018年トラスコ掲載ページ 4 1548
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に 材質(グリップ) エラストマー樹脂 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 40 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス光軸チェッカー
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)。サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様 (空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ 材質 樹脂 蛍光イエロー 質量(g) 約330(電池除く)/1台 出力 環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷) 電源電圧(V) DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式 消費電流(mA) 100以下 電池寿命(時間) 約15(連続使用) 使用周囲温度(℃) -25~+60、-10~+50(電池使用時) 送信出力 10mW 付加機能 電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー) 表示灯 アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯 電波到達距離(m) 約200(見通し距離) 送信周波数(MHz) 429帯(特定小電力機器の無線設備)
1組(2個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷


三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 トラスコ品番 124-2997 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 510 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力 PNP出力 検出距離(m) 0.2~9 最小検出物体(mm) Φ25
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
寸法(mm) 60×15×35
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

補給部品です。
セット内容 フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
1セット
5,040 税込5,544
翌日出荷

先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。 全長(mm) 365 タイプ ボールポイント 先端径(mm) 六角軸:6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト 全長(mm) 254 先端径(Φmm) 6 径(Φmm) 中間:5
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm) 23.5 厚さ(mm) 15 全長(mm) 322 質量(g) 160 対辺(mm) 8・10
1本
19,800 税込21,780
8日以内出荷

先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。 全長(mm) 283 タイプ ボールポイントヘキサゴンビット 先端径(mm) 六角軸:6
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷