ライムグリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,206件の「ライムグリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライムグリーン 塗料」、「ライムグリーン スプレー」、「ライムグリーン 塗料 カワサキ」などの商品も取り扱っております。
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。 適合材 鉄、ステンレスなど 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 約192×60×44 質量(g) 約960
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
ライムグリーン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 純正品番 J5012-0005-7F 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプ ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(分) 約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ライナー
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。 厚さ(mm) 1.2~1.6 2018年トラスコ掲載ページ 6 0813
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1本(300mL)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

イサム塗料イサムラッカー
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。 密着性に優れています。 コストメリットがあり、経済的に魅力的です。
用途産業機械、各種金属製品等。 特性 耐久、速乾 引火点(℃) -4.0(ルチールホワイト) 粘度 100KU(ルチールホワイト) 主な用途 金属 膜厚(μm) (エアスプレー時)20~25、(エアレス時)25~30、(刷毛)25~30 不揮発分 31.0%(ルチールホワイト) 密度 1.02(ルチールホワイト) 希釈剤 アートラッカーシンナー 塗布方法 エアスプレー、エアレス、ハケ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)80~100、(エアレス時)60~80、(刷毛)20~40 混合比 1液型 塗り重ね可能時間(時間) 最小/5分以上(23℃)、最大/- 乾燥時間 指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/- 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) (エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~170、(刷毛)110~130 適合下塗り イサムラッカープライマー、イサムラッカーサーフェサー
1缶(3.785L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。 圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。
用途飛来・落下物用・電気用 仕様 厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品 質量(g) 約370 使用電圧(V) 7000以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 238×154×297 スタッキング高さ(mm) (5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (844種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性 速乾 主成分 2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) メーカー スズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

側面までたっぷりと入った衝撃吸収ライナー。 カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。 圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。
用途飛来、落下物用・墜落時保護用・電気用・飛来物または落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。 材質 ABS樹脂 頭囲(cm) 51~63まで対応 仕様 厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品 質量(g) 約400 使用電圧(V) 7000以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 238×154×297 スタッキング高さ(mm) (5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用7000V以下
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリー水性カラースプレー
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど 容量(mL) 300 主な用途 木部、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2) 0.6~1.0(2回塗り) 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1セット(12個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分 合成樹脂・有機溶剤・顔料 指触乾燥時間(分) 10(気温20℃・湿度60%) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 15分~(気温20℃・湿度60%) 特性 ツヤあり・超速乾タイプ 取扱説明書 (1.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)