ラグ端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
561件の「ラグ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板ラグ」、「ラグ端子板」、「圧着端子 38」などの商品も取り扱っております。

仕様 内径 = 3.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板(UL94HB) 端子金具 ハンダ付け用端子 適合規格 RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 内径 = 2.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 その他 端子間ピッチ(mm) 9 端子金具 ラグ端子 色(本体) B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類 その他 極数(P) 8 材質 (主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ) DC100V 100以上 耐電圧(V/min) AC500
1個
551 税込606
当日出荷

仕様 内径 = 6.4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,450 税込1,595
当日出荷

仕様 内径 = 3.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 内径 = 4.3mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

サトーパーツラグ板
種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ) 30以上(DC100V) 耐電圧(V/min) AC300 端子金具 はんだ付け用端子
1セット(100個)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



サトーパーツラグ板
種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 端子金具 はんだ付け用端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)