ラジエター キャップ バイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「ラジエター キャップ バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエーターキャップ サイズ」、「ラジエターキャップ 純正」、「スズキ ラジエーターキャップ」などの商品も取り扱っております。

本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2) 1.1 内径(Φmm) 28(凸部径) 仕様 耐圧:1.1kg/cm2 耐圧力(kPa) 108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ 四輪車用標準タイプ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷



純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N) 11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N) 13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質 パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ 四輪車用標準タイプ 関連資料 (1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様 交換時期目安シール付
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)